USEM U7P2DCR Gp Κινητήρας 3-φασικός Tefc 7-1/2hp 60/50hz | AB8TJL 29AJ10

USEM U7P2DCR Gp κινητήρας 3-φασικός Tefc 7-1/2hp 60/50hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TJL Μοντέλο: U7P2DCRCross Ref: 29AJ10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,504.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα213TC
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο20-18.2/9.1
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP7.5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας15.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας1765
Ονομαστική απόδοση91.7%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος18 13 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.125 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναHPΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
USEM U3P1DCR Gp Motor 3-phase Tefc 3hp 60 / 50hz | AB8THZ 29AH98 U3P1DCR3001-3600182TC8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,204.93
USEM U3P1DKR Gp Κινητήρας 3 φάσεων Tefc 3hp 60/50hz | AB8TJA 29AH99 U3P1DKR3001-3600182TCH8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,141.06
USEM U3P2DCR Gp Motor 3-phase Tefc 3hp 60 / 50hz | AB8TJB 29AJ01 U3P2DCR1701-1800182TC8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "€1,018.61
USEM U3P2DKR Gp Motor 3-phase Tefc 3hp 60 / 50hz | AB8TJC 29AJ02 U3P2DKR1701-1800182TCH8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "€1,024.38
USEM U3P3DCR Gp Motor 3-phase Tefc 3hp 60 / 50hz | AB8TJD 29AJ03 U3P3DCR1101-1200213TC9.3-8.6/4.31101-12001.375 "3.125 "315.5 "€1,506.00
USEM U5P1DCR Gp Motor 3-phase Tefc 5hp 60 / 50hz | AB8TJE 29AJ04 U5P1DCR3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "€1,478.96
USEM U5P1DKR Gp Motor 3-phase Tefc 5hp 60 / 50hz | AB8TJF 29AJ05 U5P1DKR3001-3600184TCH13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "€1,412.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM U7P2DCR Gp κινητήρας 3-φασικός Tefc 7-1/2hp 60/50hz
€1,504.61 /μονάδα