ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΓΑΝΤΟΣ LGL-2436-WSBRK Παραγγελία Καλάθι Αγορών 2 Ράφια 600 λίβρες. Καπάκι | AF4GXY 8WPP2

LITTLE GIANT LGL-2436-WSBRK Παραγγελία Καλάθι Αγορών 2 Ράφια 600 λίβρες. Καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4GXY Μοντέλο: LGL-2436-WSBRKCross Ref: 8WPP2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€708.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι παραλαβής παραγγελιών
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών25 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΣωληνοειδής
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος52 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Τύπος ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού24 "
Διαστάσεις ραφιού γραφής12 "L x 21" W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)133.35
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT 3LG-1832-WS-P-BK Παραγγελία Διαθέσιμο Καλάθι 3 Ράφια 1200 Lb. Χωρητικότητα | AA8PBX 19G677 3LG-1832-WS-P-BKΠαραγγελία καλάθι συλλογής με τσέπη1200 λίβρες5"1200 lbs.340 "48 "18 "€1,117.31
LITTLE GIANT 3LG-2436-WS-P-BK Παραγγελία Χρηματιστήριο Αγορά 3 Ράφια 600 Lb. Χωρητικότητα | AA8PBY 19G678 3LG-2436-WS-P-BKΠαραγγελία καλάθι συλλογής με τσέπη600 λίβρες5"1200 lbs.340 "52 "24 "€1,326.29
LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK Παραγγελία Διαθέσιμο Καλάθι 3 Ράφια 600 Lb. Χωρητικότητα | AA8PBZ 19G679 3LG-2448-WS-P-BKΠαραγγελία καλάθι συλλογής με τσέπη600 λίβρες5"1200 lbs.340 "64 "24 "€1,524.80
LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCW 19G704 5M-2436-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες563.5 "52 "24 "€2,102.63
LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCX 19G705 5M-2448-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες563.5 "64 "24 "€2,473.41
LITTLE GIANT 5M-3048-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCY 19G706 5M-3048-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες563.5 "64 "30 "€2,541.81
LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 1700 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCZ 19G707 5M-3060-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών1700 λίβρες6"3600 λίβρες563.5 "76 "30 "€2,898.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT LGL-2436-WSBRK Παραγγελία Καλάθι Αγορών 2 Ράφια 600 λίβρες. Καπάκι
€708.88 /μονάδα