LITTLE GIANT LCP-2436-S-6PY Καροτσάκι ξυλείας διάτρητο κατάστρωμα 24 x 36 | AC8ABU 39E641

LITTLE GIANT LCP-2436-S-6PY Lumber Cart Διάτρητο κατάστρωμα 24 x 36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ABU Μοντέλο: LCP-2436-S-6PYΣταυρός: 39E641

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€818.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτρητο καλάθι ξυλείας κατάστρωμα
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος36 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Υλικό πλατφόρμαςΔιάτρητο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)109.86
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT LCP-2436-S-6PY Lumber Cart Διάτρητο κατάστρωμα 24 x 36
€818.66 /μονάδα