LITTLE GIANT HE2-1672 Χωρητικότητα φορτηγού πλατφόρμας 2000 Lb 16 x 72 | AC8AAP 39E540

LITTLE GIANT HE2-1672 Πλατφόρμα Χωρητικότητα φορτηγού 2000 Lb 16 x 72

Στοιχείο: AC8AAP Μοντέλο: HE2-1672Σταυρός: 39E540
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,430.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας 2 ραφιών
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.(2) 8 ", (4) 5"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενη πολυουρεθάνη
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος10 "
Μήκος καταστρώματος72 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςFlush Deck
Πλάτος κατάστρωμα16 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος58 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.4
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT HE2-1648 Πλατφόρμα φορτηγό Χωρητικότητα 2000 Lb 16 x 48 | AC8AAM 39E538 HE2-164848 "16 "48 "16 "€1,114.89
LITTLE GIANT HE2-1660 Πλατφόρμα χωρητικότητας 2000 Lb 16 x 60 | AC8AAN 39E539 HE2-166060 "16 "60 "16 "€1,212.91
LITTLE GIANT HE2-2460 Πλατφόρμα φορτηγού χωρητικότητας 2000 Lb 24 x 60 | AC8AAQ 39E542 HE2-246060 "24 "60 "24 "€1,646.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT HE2-1672 Πλατφόρμα Χωρητικότητα φορτηγού 2000 Lb 16 x 72
€1,430.64 /μονάδα