LITTLE GIANT HE2-1648 Πλατφόρμα φορτηγό Χωρητικότητα 2000 Lb 16 x 48 | AC8AAM 39E538

LITTLE GIANT HE2-1648 Πλατφόρμα Χωρητικότητα φορτηγού 2000 Lb 16 x 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8AAM Μοντέλο: HE2-1648Σταυρός: 39E538

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,039.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας 2 ραφιών
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.(2) 8 ", (4) 5"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενη πολυουρεθάνη
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος10 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςFlush Deck
Πλάτος κατάστρωμα16 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος58 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.1
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT HE2-1660 Πλατφόρμα χωρητικότητας 2000 Lb 16 x 60 | AC8AAN 39E539 HE2-166060 "16 "60 "16 "€1,130.92
LITTLE GIANT HE2-1672 Χωρητικότητα φορτηγού πλατφόρμας 2000 Lb 16 x 72 | AC8AAP 39E540 HE2-167272 "16 "72 "16 "€1,430.64
RFQ
LITTLE GIANT HE2-2460 Πλατφόρμα φορτηγού χωρητικότητας 2000 Lb 24 x 60 | AC8AAQ 39E542 HE2-246060 "24 "60 "24 "€1,646.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT HE2-1648 Πλατφόρμα Χωρητικότητα φορτηγού 2000 Lb 16 x 48
€1,039.53 /μονάδα