LITTLE GIANT 5SH-2448-72 Ράφια Μονάδα 48 ίντσες πλάτος x 24 ίντσες βάθος 5 ράφια | AF7CVV 20VA79

LITTLE GIANT 5SH-2448-72 Ράφια Μονάδα 48 ίντσες Πλάτος x 24 ίντσες Βάθος 5 Ράφια

Στοιχείο: AF7CVV Μοντέλο: 5SH-2448-72Cross Ref: 20VA79
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,691.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών
ΧρώμαΓκρί
Βάθος24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Ύψος72 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
Χωρητικότητα ραφιού2000 λίβρες
Στυλ ραφιώνΑνοικτό
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.55
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)123.19
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΑριθμός ΡάφωνΠλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT 4SH-1832-72 Ράφια μονάδα 32 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος 4 ράφια | AF7CVH 20VA68 4SH-1832-7218 "432 "€1,076.93
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-2436-72 Ράφια Μονάδα 36 ίντσες πλάτος x 24 ίντσες βάθος 4 ράφια | AF7CVJ 20VA69 4SH-2436-7224 "436 "€1,328.25
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-2448-72 Ράφια Μονάδα 48 ίντσες πλάτος x 24 ίντσες βάθος 4 ράφια | AF7CVK 20VA70 4SH-2448-7224 "448 "€1,633.76
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-2460-72 Ράφια Μονάδα 60 ίντσες Πλάτος x 24 ίντσες Βάθος 4 ράφια | AF7CVL 20VA71 4SH-2460-7224 "460 "€1,927.58
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-3048-72 Ράφια μονάδα 48 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες βάθος 4 ράφια | AF7CVM 20VA72 4SH-3048-7230 "448 "€1,952.83
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-3060-72 Ράφια Μονάδα 60 ίντσες Πλάτος x 30 ίντσες Βάθος 4 ράφια | AF7CVN 20VA73 4SH-3060-7230 "460 "€2,318.05
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-3072-72 Ράφια Μονάδα 72 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες βάθος 4 ράφια | AF7CVP 20VA74 4SH-3072-7230 "472 "€2,579.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT 5SH-2448-72 Ράφια Μονάδα 48 ίντσες Πλάτος x 24 ίντσες Βάθος 5 Ράφια
€1,691.64 /μονάδα