Το κυνήγι σπειρώματος αισθητήρα Lisle LS/12220 NOx είναι ένα εργαλείο πολλαπλών σημείων, που χρησιμοποιείται ως ένα από τα τέσσερα σετ σε μια κεφαλή μήτρας για την κοπή ενός σπειρώματος βίδας. Αυτό το κυνήγι νημάτων χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των νημάτων, σε αντίθεση με μια βρύση κοπής που αφαιρεί πάρα πολύ υλικό κλωστής.
Χαρακτηριστικά:
- Lisle Το κυνήγι νήματος LS/12220 είναι κατάλληλο για χρήση με εξάγωνη υποδοχή 13/16 ιντσών.
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τετραγωνικό δίσκο 3/8 ιντσών.
- Αυτό το κυνήγι νημάτων Lisle LS/12220 επισκευάζει σπειρώματα αισθητήρα M20x1.5 NOx.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κυνηγού νήματος και μιας βρύσης;
A. Οι κυνηγοί κλωστών δεν κατασκευάζονται για την κοπή νέων νημάτων. Από την άλλη, οι βρύσες δημιουργούν νέα νήματα. Όταν ανοίγετε μια τρύπα σε ένα μέταλλο, απαιτείτε να τρυπήσετε ένα μπουλόνι στην τρύπα. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βρύση για να κόψετε το νήμα.
Ε. Τι είναι το φρεζάρισμα με νήματα;
Α. Το φρεζάρισμα με νήματα είναι μια καθολική, οικονομικά αποδοτική μέθοδος για οποιονδήποτε κόβει μια σειρά από νήματα, εξαρτήματα και υλικά τεμαχίου εργασίας στο ίδιο μηχάνημα.
Ε. Τι είναι το νήμα στη μηχανική κατεργασία;
Α. Ένα νήμα αναφέρεται σε μια συνεχή ελικοειδή κορυφογραμμή και έχει μια ομοιόμορφη τομή σε διάφορες επιφάνειες ενός κυλίνδρου ή ενός κώνου. Μπορεί να σχηματιστεί στη βίδα/μπουλόνι (εξωτερική) ή στο παξιμάδι (εσωτερική) επιφάνεια. Η κύρια λειτουργία ενός νήματος είναι να χρησιμεύει ως σύζευξη μεταξύ δύο μηχανισμών.