LIQUATITE LA-12x100 ORG Conduit Liquid Tight 3/4 Inch 100 Feet | AA7UZR 16R052

LIQUATITE LA-12x100 ORG Conduit Liquid Tight 3/4 ιντσών 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7UZR Μοντέλο: LA-12x100 ORGCross Ref: 16R052

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€536.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτος υγρός σφιχτός αγωγός
Ακτίνα κάμψης4.25 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Βασικό υλικόΓαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης
Μέσα Dia.0.820 "
Υλικό μπουφάνΕπιβραδυντικό φλόγας PVC
Μήκος100ft.
Εκτός Dia.1.03 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΠορτοκαλί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.475
Ύψος πλοίου (cm)52.71
Μήκος πλοίου (cm)51.75
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8307106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ειδικά χρωματισμένος αγωγός που χρησιμοποιείται για γρήγορη αναγνώριση κυκλωμάτων. Τα μεγέθη συναλλαγών 3/8 "έως 1-1 / 4" είναι τετράγωνη κλειδαριά και περιλαμβάνουν μια ταινία συγκόλλησης από χαλκό που περικλείεται μέσα στις στροφές σε όλο τους το μήκος. Το 1-1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκτίνα κάμψηςΧρώμαΧαρακτηριστικάΜέγεθος αγωγούΒασικό υλικόΜέσα Dia.ΜήκοςΤιμή
LIQUATITE LA-11x25 RED Σωλήνα υγρού αγωγού 1/2 ίντσας 25 πόδια Κόκκινο | AA7UYR 16R020 LA-11x25 ΚΟΚΚΙΝΟ-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F3"RedRed1 / 2 "Γαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης0.622 "25ft.€79.71
LIQUATITE LA-11x50 RED Σωλής αγωγού υγρού 1/2 ίντσας 50 πόδια Κόκκινο | AA7UYT 16R021 LA-11x50 ΚΟΚΚΙΝΟ-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F3"RedRed1 / 2 "Γαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης0.622 "50ft.€154.60
LIQUATITE LA-11x100 RED αγωγός υγρού σφιχτό 1/2 ίντσας 100 πόδια Κόκκινο | AA7UYU 16R022 LA-11x100 ΚΟΚΚΙΝΟ-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F3"RedRed1 / 2 "Γαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης0.622 "100ft.€301.18
LIQUATITE LA-12x25 RED Σωλήνα υγρού αγωγού 3/4 ιντσών 25 πόδια Κόκκινο | AA7UYV 16R023 LA-12x25 ΚΟΚΚΙΝΟ-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F4.25 "RedRed3 / 4 "Γαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης0.820 "25ft.€106.02
LIQUATITE LA-12x50 RED Σωλήνα υγρού αγωγού 3/4 ιντσών 50 πόδια Κόκκινο | AA7UYW 16R024 LA-12x50 ΚΟΚΚΙΝΟ-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F4.25 "RedRed3 / 4 "Γαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης0.820 "50ft.€201.98
LIQUATITE LA-12x100 RED αγωγός υγρού σφιχτό 3/4 ιντσών 100 πόδια Κόκκινο | AA7UYX 16R025 LA-12x100 ΚΟΚΚΙΝΟ-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F4.25 "RedRed3 / 4 "Γαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης0.820 "100ft.€400.16
LIQUATITE LA-11x25 GRN Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 25 Feet Green | AA7UYY 16R029 LA-11x25 GRN-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F3"ΠράσινοΠράσινο1 / 2 "Γαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης0.622 "25ft.€77.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE LA-12x100 ORG Conduit Liquid Tight 3/4 ιντσών 100 πόδια
€536.66 /μονάδα