LIQUATITE ATLA-15x50 GRY Conduit Liquid Tight 1 1/2 Inch 50ft Grey | AC9CFL 3FKZ9

LIQUATITE ATLA-15x50 GRY Conduit Liquid Tight 1 1/2 Inch 50ft Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9CFL Μοντέλο: ATLA-15x50 GRYCross Ref: 3FKZ9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,785.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτος υγρός σφιχτός αγωγός
Ακτίνα κάμψης4.5 "
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού1-1 / 2 "
Βασικό υλικόΓαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης
Μέσα Dia.1.575 "
Υλικό μπουφάνΕπιβραδυντικό φλόγας PVC
Μήκος50ft.
Εκτός Dia.1.9 "
Θερμ. Εύρος-67 βαθμοί έως 221 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΥγρό-Σφιχτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.87
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)93.47
Πλάτος πλοίου (cm)85.09
Κωδικός ΕΣ8307106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
LIQUATITE ATLA-11x25 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 25ft Grey | AC9CFB 3FKY9 ATLA-11x25 GRY3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "€322.32
LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 50ft Grey | AC9CFC 3FKZ1 ATLA-11x50 GRY3"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€533.47
LIQUATITE ATLA-11x100 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 100ft Grey | AC9CFD 3FKZ2 ATLA-11x100 GRY3"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "€864.56
LIQUATITE ATLA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 500ft Grey Ul | AC9CFE 3FKZ3 ATLA-11x500 GRY3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "€2,778.00
LIQUATITE ATLA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 25ft Grey Ul | AC9CFF 3FKZ4 ATLA-12x25 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€441.89
LIQUATITE ATLA-12x100 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 100ft Grey | AC9CFG 3FKZ5 ATLA-12x100 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€1,212.72
LIQUATITE ATLA-13x100 GRY Conduit Liquid Tight 1 Inch 100ft Grey | AC9CFH 3FKZ6 ATLA-13x100 GRY5.5 "1"1.041 "100ft.1.29 "€2,358.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE ATLA-15x50 GRY Conduit Liquid Tight 1 1/2 Inch 50ft Grey
€1,785.71 /μονάδα