LINCOLN 84933 Bare Stub Pump Pump Med Med Pressure 6 Gpm | AB4EJY 1XGN9

LINCOLN 84933 Bare Stub Oil Pump Med Pressure 6 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EJY Μοντέλο: 84933Cross Ref: 1XGN9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,207.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία λαδιού Bare Stub
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Μέγεθος κινητήρα αέρα2.5 ίντσες
Κατανάλωση @ 100 PSI10 cfm
Μέγεθος δοχείου16 έως 55 gal.
Νήμα εισόδου υγρού (In.)1 "F / 1.5" Μ
Νήμα εξόδου υγρού (In.)1/2
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)200
Μέγιστη. Παραγωγή6.0 gpm
Ελάχ. Πίεση εισόδου αέρα40
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο7
Μέγιστη πίεση εξόδου (PSI)1000
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Αναλογία αντλίας5:1
ΧαρακτηριστικάΜέση πίεση
Μέγιστη ροή εργασίας (GPM)6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.7275
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8467195030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία για πολλαπλές εξόδους (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
LINCOLN 282396 Αντλία λαδιού Bare Stub Air 6 Gpm | AB4EJZ 1XGP1 282396Λειτουργεί με αέρα€1,751.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN 84933 Bare Stub Oil Pump Med Pressure 6 Gpm
€2,207.59 /μονάδα