Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LINCOLN 1162 Air Grease Gun Single Shot 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5

LINCOLN 1162 Air Grease Gun Single Shot 6000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9WCQ Μοντέλο: 1162Cross Ref: 2FRU5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€205.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροβόλο όπλο λιπαντικού
Μέγεθος εισόδου αέρα1/4 "FNPS
Μαζική χωρητικότητα16 ουγκιά
Χωρητικότητα κασέτας14-1 / 2 ουγκιές
Συμπλήρωση λιπαντικούΚασέτα, αναρρόφηση, χύμα
Τύπος γράσουΈως και συμπεριλαμβάνονται γράσα NLGI βαθμού 2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα30 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI6000
Τύπος επέκτασης ακροφυσίουFlex σωλήνα
Μήκος σωλήνα1-1 / 2 "
Μήκος εργαλείου17 "
Χρώμα σωλήναΓκρί
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.538
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος εισόδου αέρα (40 έως 150 psi)
    • Αναλογία πίεσης (40: 1)
    • Μονή λήψη / συνεχής λήψη (μονή λήψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Λειτουργικό PSIΜήκος εργαλείουΥλικό σωλήνωνΤιμή
LINCOLN G120 Gun Grease Gun Single Shot 4800 Psi | AF2NMN 6WA99 G120480016.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι€93.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN 1162 Air Grease Gun Single Shot 6000 Psi
€205.30 /μονάδα