Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 Θερμοστάτης Χαμηλής Τάσης Μη Προγραμματιζόμενος 1h / 1c | AA8ARZ 16Χ603

WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 Θερμοστάτης χαμηλής τάσης μη προγραμματιζόμενος 1h/1c

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ARZ Μοντέλο: 1F86EZ-0251Σταυρός: 16Χ603

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης χαμηλής τάσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
ΧρώμαΆσπρο
Περιοχή ελέγχου45 βαθμοί έως 99 βαθμοί F
Βάθος1.5 "
DisplayΨηφιακό
Εναλλαγή ανεμιστήραΑυτόματη ενεργοποίηση
Ύψος3.75 "
Κλείδωμα πληκτρολογίουΟχι
Τοποθέτηση ΤύποςΟριζόντιος
Μέθοδος ισχύοςΕνσύρματο / Μπαταρία
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΟχι
Στάδια θερμότητας1
Εναλλαγή συστήματοςΘερμική ψύξη
Προσωρινή παράκαμψη προγράμματοςΟχι
Ονομασίες τερματικώνR, C, O / B, W, Y, G, L
Τάση24 VAC
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • 750mV Συμβατό (Ναι)
    • Αυτόματη μετάβαση (Όχι)
    • Έλεγχος αφύγρανσης (Όχι)
    • Dual Transformer Συμβατό (Ναι)
    • Ένδειξη φίλτρου (Ναι)
    • Έλεγχος υγρασίας (Όχι)
    • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (Ναι)
    • Προγραμματιζόμενος ανεμιστήρας (Όχι)
    • Στάδια Cool (1)
    • Περιορισμός θερμοκρασίας (Όχι)
    • Προσωρινή συγκράτηση θερμοκρασίας (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή ελέγχουΒάθοςΎψοςΤοποθέτηση ΤύποςΟνομασίες τερματικώνΠλάτοςΤιμή
WHITE-RODGERS 1F89EZ-0251 Θερμοστάτης Χαμηλής Τάσης Μη Προγραμματιζόμενος 1h / 1c | AA8ATA 16Χ604 1F89EZ-025145 βαθμοί έως 99 βαθμοί F1.5 "3.75 "ΟριζόντιοςR, C, O / B, W2, Y, G, L4.75 "€93.83
WHITE-RODGERS 1E78-140 Μόνο θερμότητα χαμηλής τάσης | AA8ATD 16Χ610 1E78-14045 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.125 "5.5 "ΚάθετοςRH, Δ3.12 "€56.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 Θερμοστάτης χαμηλής τάσης μη προγραμματιζόμενος 1h/1c
€85.00 /μονάδα