LIFT PRODUCTS LPT3W-045-36 Scissor Lift Table, 36 Inch Wide Base, 4500 Lbs Χωρητικότητα, 43 Inch Μέγιστο ύψος | CE8YYF

LIFT PRODUCTS Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού LPT3W-045-36, ευρεία βάση 36 ιντσών, χωρητικότητα 4500 λίβρες, μέγιστο ύψος 43 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8YYF Μοντέλο: LPT3W-045-36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,670.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μέγεθος βάσης34.75 "x 48"
Χωρητικότητα4500 lbs.
Μέγιστη. Υψος43 "
Μέγιστο μέγεθος πλατφόρμας60 "x 72"
Ελάχ. Υψος7.25 "
Κάθετο ταξίδι36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 438.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΧωρητικότηταΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστο μέγεθος πλατφόρμαςΚάθετο ταξίδιΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT4W-045-36 Scissor Lift Table, 48 Inch Wide Base, 4500 Lbs Capacity, 43 Inch Μέγιστο ύψος | CE8YZE LPT4W-045-3646.75 "x 48"4500 lbs.43 "72 "x 72"36 "€8,235.82
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT-020-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 2000 Lbs Capacity, 86.5 Inch Μέγιστο ύψος | CE8ZAE LPT-020-72-XXH32 "x 48"2000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT-025-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 2500 Lbs Capacity, 86.5 Inch Μέγιστο ύψος | CE8ZAF LPT-025-72-XXH32 "x 48"2500 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPT-030-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 3000 Lbs Capacity, 86.5 Inch Μέγιστο ύψος | CE8ZAG LPT-030-72-XXH32 "x 48"3000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT-035-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 3500 Lbs Capacity, 86.5 Inch Μέγιστο ύψος | CE8ZAH LPT-035-72-XXH32 "x 48"3500 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT-040-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 4000 Lbs Capacity, 86.5 Inch Maximum Height | CE8ZAJ LPT-040-72-XXH32 "x 48"4000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT-050-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 5000 Lbs Capacity, 86.5 Inch Μέγιστο ύψος | CE8ZAK LPT-050-72-XXH32 "x 48"5000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT PRODUCTS Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού LPT3W-045-36, ευρεία βάση 36 ιντσών, χωρητικότητα 4500 λίβρες, μέγιστο ύψος 43 ίντσες
€7,670.25 /μονάδα