LIFT PRODUCTS LPT-030-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 3000 Lbs Capacity, 86.5 Inch Μέγιστο ύψος | CE8ZAG

LIFT PRODUCTS LPT-030-72-XXH Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, διπλό ύψος, χωρητικότητα 3000 λίβρες, μέγιστο ύψος 86.5 ίντσες

Στοιχείο: CE8ZAG Μοντέλο: LPT-030-72-XXH
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μέγεθος βάσης32 "x 48"
Χωρητικότητα3000 lbs.
Μέγιστη. Υψος86.5 "
Μέγιστο μέγεθος πλατφόρμας48 "x 72"
Ελάχ. Υψος14.5 "
Κάθετο ταξίδι72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΧωρητικότηταΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστο μέγεθος πλατφόρμαςΚάθετο ταξίδιΤιμή
LIFT PRODUCTS LPT3W-045-36 Scissor Lift Table, 36 Inch Wide Base, 4500 Lbs Χωρητικότητα, 43 Inch Μέγιστο ύψος | CE8YYF LPT3W-045-3634.75 "x 48"4500 lbs.43 "60 "x 72"36 "€7,670.25
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT4W-045-36 Scissor Lift Table, 48 Inch Wide Base, 4500 Lbs Capacity, 43 Inch Μέγιστο ύψος | CE8YZE LPT4W-045-3646.75 "x 48"4500 lbs.43 "72 "x 72"36 "€8,235.82
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT-020-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 2000 Lbs Capacity, 86.5 Inch Μέγιστο ύψος | CE8ZAE LPT-020-72-XXH32 "x 48"2000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT-025-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 2500 Lbs Capacity, 86.5 Inch Μέγιστο ύψος | CE8ZAF LPT-025-72-XXH32 "x 48"2500 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT-035-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 3500 Lbs Capacity, 86.5 Inch Μέγιστο ύψος | CE8ZAH LPT-035-72-XXH32 "x 48"3500 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT-040-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 4000 Lbs Capacity, 86.5 Inch Maximum Height | CE8ZAJ LPT-040-72-XXH32 "x 48"4000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPT-050-72-XXH Scissor Lift Table, Double High, 5000 Lbs Capacity, 86.5 Inch Μέγιστο ύψος | CE8ZAK LPT-050-72-XXH32 "x 48"5000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-030-72-XXH Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, διπλό ύψος, χωρητικότητα 3000 λίβρες, μέγιστο ύψος 86.5 ίντσες