LIFT-ALL 1SOSW8X14 Chain Sling Single Leg 47700 Lb 1 Inch 14 Feet | AC7XJR 38Y969

LIFT-ALL 1SOSW8X14 Αλυσίδα Sling Single Leg 47700 Lb 1 Inch 14 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7XJR Μοντέλο: 1SOSW8X14Σταυρός: 38Y969

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,064.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουOblong Link και Sling Hook
Μέγεθος αλυσίδας1"
ΧρώμαΜαύρο, Κόκκινο
φινίρισμαζωγραφισμένα
Βαθμός80
Μήκος14ft.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός αλυσίδων1
Συνολική προσέγγιση χρηστών14 πόδια.
Ενιαία χωρητικότητα47700 λίβρες
Τύπος σφεντόναςSOS
Όριο φόρτου εργασίας47,700 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.87
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ7315822000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συνημμένουΜέγεθος αλυσίδαςΜήκοςΑριθμός αλυσίδωνΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤύπος σφεντόναςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
LIFT-ALL 1DOSW8X10 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 10 Feet | AC7XJE 38Y958 1DOSW8X10Oblong Link και (2) Sling Hooks1"10ft.210 πόδια.DOS82,600 λίβρες€9,682.98
LIFT-ALL 1DOSW8X12 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 12 Feet | AC7XJF 38Y959 1DOSW8X12Oblong Link και (2) Sling Hooks1"12ft.212 πόδια.DOS82,600 λίβρες€11,513.24
LIFT-ALL 1DOSW8X14 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 14 Feet | AC7XJG 38Y960 1DOSW8X14Oblong Link και (2) Sling Hooks1"14ft.214 πόδια.DOS82,600 λίβρες€12,468.93
LIFT-ALL 1DOSW8X16 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 16 Feet | AC7XJH 38Y961 1DOSW8X16Oblong Link και (2) Sling Hooks1"16ft.216 πόδια.DOS82,600 λίβρες€13,420.30
LIFT-ALL 1DOSW8X18 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 18 Feet | AC7XJJ 38Y962 1DOSW8X18Oblong Link και (2) Sling Hooks1"18ft.218 πόδια.DOS82,600 λίβρες€14,367.66
LIFT-ALL 1DOSW8X20 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 20 Feet | AC7XJK 38Y963 1DOSW8X20Oblong Link και (2) Sling Hooks1"20ft.220 πόδια.DOS82,600 λίβρες€15,311.34
LIFT-ALL 1DOSW8X5 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 5 Feet | AC7XJL 38Y964 1DOSW8X5Oblong Link και (2) Sling Hooks1"5ft.25 πόδια.DOS82,600 λίβρες€8,128.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL 1SOSW8X14 Αλυσίδα Sling Single Leg 47700 Lb 1 Inch 14 Feet
€7,064.93 /μονάδα