LIFT-ALL 1DOSW8X12 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 12 Feet | AC7XJF 38Y959

LIFT-ALL 1DOSW8X12 Ζεντόνα αλυσίδας διπλό πόδι 82600 Lb 1 ίντσα 12 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7XJF Μοντέλο: 1DOSW8X12Σταυρός: 38Y959

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,513.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουOblong Link και (2) Sling Hooks
Μέγεθος αλυσίδας1"
ΧρώμαΜαύρο, Κόκκινο
Διπλή χωρητικότητα @ 60 μοίρες82600 λίβρες
φινίρισμαζωγραφισμένα
Βαθμός80
Μήκος12ft.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός αλυσίδων2
Συνολική προσέγγιση χρηστών12 πόδια.
Τύπος σφεντόναςDOS
Όριο φόρτου εργασίας82,600 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.985
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ7315822000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συνημμένουΜέγεθος αλυσίδαςΜήκοςΑριθμός αλυσίδωνΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤύπος σφεντόναςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
LIFT-ALL 1DOSW8X10 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 10 Feet | AC7XJE 38Y958 1DOSW8X10Oblong Link και (2) Sling Hooks1"10ft.210 πόδια.DOS82,600 λίβρες€9,682.98
LIFT-ALL 1DOSW8X14 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 14 Feet | AC7XJG 38Y960 1DOSW8X14Oblong Link και (2) Sling Hooks1"14ft.214 πόδια.DOS82,600 λίβρες€12,468.93
LIFT-ALL 1DOSW8X16 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 16 Feet | AC7XJH 38Y961 1DOSW8X16Oblong Link και (2) Sling Hooks1"16ft.216 πόδια.DOS82,600 λίβρες€13,420.30
LIFT-ALL 1DOSW8X18 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 18 Feet | AC7XJJ 38Y962 1DOSW8X18Oblong Link και (2) Sling Hooks1"18ft.218 πόδια.DOS82,600 λίβρες€14,367.66
LIFT-ALL 1DOSW8X20 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 20 Feet | AC7XJK 38Y963 1DOSW8X20Oblong Link και (2) Sling Hooks1"20ft.220 πόδια.DOS82,600 λίβρες€15,311.34
LIFT-ALL 1DOSW8X5 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 5 Feet | AC7XJL 38Y964 1DOSW8X5Oblong Link και (2) Sling Hooks1"5ft.25 πόδια.DOS82,600 λίβρες€8,128.42
LIFT-ALL 1DOSW8X6 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 6 Feet | AC7XJM 38Y965 1DOSW8X6Oblong Link και (2) Sling Hooks1"6"26 πόδια.DOS82,600 λίβρες€8,616.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL 1DOSW8X12 Ζεντόνα αλυσίδας διπλό πόδι 82600 Lb 1 ίντσα 12 πόδια
€11,513.24 /μονάδα