Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIEBERT H-0020S Φακός Quartz, 1600W, 240V | CR9JPH 116L32

LIEBERT H-0020S Φακός Quartz, 1600W, 240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR9JPH Μοντέλο: H-0020SΣταυρός: 116L32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€163.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦακός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIEBERT H-0020S Φακός Quartz, 1600W, 240V
€163.72 /μονάδα