LIBERTY PUMPS P382LE51 Πακέτο αποχέτευσης 1/2 Hp 115v 12amps | AC3VMR 2WMP3

LIBERTY PUMPS P382LE51 Πακέτο λυμάτων 1/2 Hp 115v 12amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3VMR Μοντέλο: P382LE51Cross Ref: 2WMP3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,290.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αποχέτευσης Simplex
Ενισχυτές12
Χωρητικότητα λεκάνης41 gal.
Ύψος λεκάνης24 "
Υλικό λεκάνηςΠολυαιθυλένιο
Εισαγωγή καλωδίωνΣφραγίδα καναλιού από καουτσούκ
καλώδιο Μήκος10ft.
Μέγεθος καλωδίου16 Gauge, 3 αγωγός
Υλικό κάλυψηςΔομικός αφρός
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού118
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού92
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού55
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού140
HP1/2
Hz60
Είσοδος4"
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή24 πόδια.
Στροφές κινητήρα1725
Outlet2"
Φάση1
RPM1725
διακόπτηςΕυρεία γωνία Piggy-Back
ΧαρακτηριστικάΚάτω από το βαθμό
Διέξοδος2"
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.48
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεκάνη Ντιά. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Σύνολο κεφαλιού (100)
    • GPM @ 17 Ft. Σύνολο κεφαλιού (68)
    • GPM νερού @ 22 ft του κεφαλιού (30)
    • Εγκρίθηκε το IAPMO (Όχι)
    • Κωδικός εκκίνησης NEMA (F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούHPΜέγιστη κεφαλήΣτροφές κινητήραΤιμή
LIBERTY PUMPS P382LE41 Πακέτο αποχέτευσης 4/10 Hp 115v 12amps | AC3VMQ 2WMP2 P382LE411750996591224/1021 πόδια.1750€1,168.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE51 Πακέτο λυμάτων 1/2 Hp 115v 12amps
€1,290.98 /μονάδα