LIBERTY PUMPS P382LE41 Πακέτο αποχέτευσης 4/10 Hp 115v 12amps | AC3VMQ 2WMP2

LIBERTY PUMPS P382LE41 Πακέτο λυμάτων 4/10 Hp 115v 12amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3VMQ Μοντέλο: P382LE41Cross Ref: 2WMP2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,168.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αποχέτευσης Simplex
Ενισχυτές12
Χωρητικότητα λεκάνης41 gal.
Ύψος λεκάνης24 "
Υλικό λεκάνηςΠολυαιθυλένιο
Εισαγωγή καλωδίωνΣφραγίδα καναλιού από καουτσούκ
καλώδιο Μήκος10ft.
Μέγεθος καλωδίου16 Gauge, 3 αγωγός
Υλικό κάλυψηςΔομικός αφρός
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού99
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού65
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού9
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού122
HP4/10
Hz60
Είσοδος4"
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή21 πόδια.
Στροφές κινητήρα1750
Outlet2"
Φάση1
RPM1750
διακόπτηςΕυρεία γωνία Piggy-Back
ΧαρακτηριστικάΚάτω από το βαθμό
Διέξοδος2"
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.84
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεκάνη Ντιά. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Σύνολο κεφαλιού (94)
    • GPM @ 17 Ft. Σύνολο κεφαλιού (30)
    • Εγκρίθηκε το IAPMO (Όχι)
    • Κωδικός εκκίνησης NEMA (G)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούHPΜέγιστη κεφαλήΣτροφές κινητήραΤιμή
LIBERTY PUMPS P382LE51 Πακέτο αποχέτευσης 1/2 Hp 115v 12amps | AC3VMR 2WMP3 P382LE51172511892551401/224 πόδια.1725€1,290.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE41 Πακέτο λυμάτων 4/10 Hp 115v 12amps
€1,168.18 /μονάδα