LEXAN 3GYC2 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 1/8 ίντσες T 48 x 96 In | AC9KAY

LEXAN 3GYC2 φύλλο πολυπροπυλενίου διαφανές 1/8 ίντσας T 48 x 96 ίντσες

Είδος: AC9KAY Μοντέλο: 3GYC2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€417.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
Μήκος96 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Πάχος πάνελ0.125 "
ΧαρακτηριστικάΠρισματικός
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.3013
Ύψος πλοίου (cm)0.32
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3920610000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Καθαρίστε

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
LEXAN 3GYC1 Sheet 90317 Polypropylene Clear 1/8 Inch T 24 x 48 In | AC9KAX 3GYC148 "24 "€104.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEXAN 3GYC2 φύλλο πολυπροπυλενίου διαφανές 1/8 ίντσας T 48 x 96 ίντσες
€417.99 /μονάδα