Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEXAN 3GYC1 Sheet 90317 Polypropylene Clear 1/8 Inch T 24 x 48 In | AC9KAX

LEXAN 3GYC1 Sheet 90317 Polypropylene Clear 1/8 Inch T 24 x 48 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9KAX Μοντέλο: 3GYC1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
Μήκος48 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Πάχος πάνελ0.125 "
ΧαρακτηριστικάΠρισματικός
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4345
Ύψος πλοίου (cm)0.33
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3920610000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Καθαρίστε

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
LEXAN 3GYC2 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 1/8 ίντσες T 48 x 96 In | AC9KAY 3GYC296 "48 "€417.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEXAN 3GYC1 Sheet 90317 Polypropylene Clear 1/8 Inch T 24 x 48 In
€104.51 /μονάδα