Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39090.060.0045 Πείρο πείρου, Μέγεθος σπειρώματος M6, Ονομαστική διάμετρος 6mm, Διάμετρος καρφίτσας 6.0mm, 25PK | CG8FHC 54FP19

FABORY M39090.060.0045 Πείρο πείρου, Μέγεθος σπειρώματος M6, Ονομαστική διάμετρος 6 mm, Διάμετρος καρφίτσας 6.0 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8FHC Μοντέλο: M39090.060.0045Cross Ref: 54FP19

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα45
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος45mm
Ονομαστική διάμετρος6 mm
Pin Dia.6.0 mm
Σκληρότητα RockwellC58 έως C62
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2272
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39090.060.0045 Πείρο πείρου, Μέγεθος σπειρώματος M6, Ονομαστική διάμετρος 6 mm, Διάμετρος καρφίτσας 6.0 mm, 25PK
€38.27 /πακέτο