Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEWISBINS PB30-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, 9.5 x 5.8 x 5 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | AF6NLK 19YY09 / PB30-XXL

LEWISBINS PB30-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, μέγεθος 9.5 x 5.8 x 5 ίντσες, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6NLK Μοντέλο: PB30-XXL ΜαύροCross Ref: 19YY09 / PB30-XXL
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
€31.17 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση9.5 "x 5.8" x 5 "
Μέσα σε ύψος2.625 "
Εσωτερικό Μήκος8.5 "
Εσωτερικό πλάτος5"
ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους5"
Εξωτερικό μήκος9.5 "
Εξωτερικό πλάτος5.875 "
ΣτυλΧοάνη
Επιφανειακή αντίστασηΛιγότερο από 1.0 x 10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3645
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ3923100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
LEWISBINS PB10-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, 3.5 x 4 x 2 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | AF6NLE 19YY04 / PB10-XXL PB10-XXL Μαύρο2"3"3.5 "Πολυπροπυλένιο2"3.5 "4"€8.30
LEWISBINS PB20-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, 7 x 4 x 2.9 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | AF6NLG 19YY06 / PB20-XXL PB20-XXL Μαύρο1.625 "6"3.5 "Θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο3"7"4"€17.35
LEWISBINS PB31-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, 9.3 x 8.8 x 5 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | AF6NLM 19YY11 / PB31-XXL PB31-XXL Μαύρο2.5 "8.5 "8"Θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο5"9.375 "8.875 "€43.16
LEWISBINS PB22-XXL Μαύρο χυτό διαιρετικό δοχείο, 6.6 x 8.8 x 2.9 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | CJ6UTY PB22-XXL Μαύρο---Θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο---€23.92
RFQ
LEWISBINS PB41-XXL Μαύρο χυτό διαιρετικό δοχείο, 12.8 x 11.4 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | CJ6UTZ PB41-XXL Μαύρο---Θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο---€55.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS PB30-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, μέγεθος 9.5 x 5.8 x 5 ίντσες, μαύρο
€31.17 /μονάδα