Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEWISBINS PB10-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, 3.5 x 4 x 2 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | AF6NLE 19YY04 / PB10-XXL

LEWISBINS PB10-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, μέγεθος 3.5 x 4 x 2 ίντσες, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NLE Μοντέλο: PB10-XXL ΜαύροCross Ref: 19YY04 / PB10-XXL

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€8.30 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 24
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση3.5 "x 4" x 2 "
Μέσα σε ύψος2"
Εσωτερικό Μήκος3"
Εσωτερικό πλάτος3.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους2"
Εξωτερικό μήκος3.5 "
Εξωτερικό πλάτος4"
ΣτυλΧοάνη
Επιφανειακή αντίστασηΛιγότερο από 1.0 x 10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3923100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
LEWISBINS PB20-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, 7 x 4 x 2.9 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | AF6NLG 19YY06 / PB20-XXL PB20-XXL Μαύρο1.625 "6"3.5 "Θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο3"7"4"€17.35
LEWISBINS PB30-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, 9.5 x 5.8 x 5 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | AF6NLK 19YY09 / PB30-XXL PB30-XXL Μαύρο2.625 "8.5 "5"Θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο5"9.5 "5.875 "€31.17
LEWISBINS PB31-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, 9.3 x 8.8 x 5 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | AF6NLM 19YY11 / PB31-XXL PB31-XXL Μαύρο2.5 "8.5 "8"Θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο5"9.375 "8.875 "€43.16
LEWISBINS PB22-XXL Μαύρο χυτό διαιρετικό δοχείο, 6.6 x 8.8 x 2.9 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | CJ6UTY PB22-XXL Μαύρο---Θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο---€23.92
RFQ
LEWISBINS PB41-XXL Μαύρο χυτό διαιρετικό δοχείο, 12.8 x 11.4 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | CJ6UTZ PB41-XXL Μαύρο---Θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο---€55.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS PB10-XXL Μαύρο διαμορφωμένο δοχείο διαχωρισμού, μέγεθος 3.5 x 4 x 2 ίντσες, μαύρο
€8.30 /μονάδα