Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEWISBINS PB148-7 Stone Hang / stack Bin 7h x 8-1 / 4w x 14-3 / 4d Stone | AB6GRK 21P587

LEWISBINS PB148-7 Stone Hang/stack Bin 7h x 8-1/4w x 14-3/4d Stone

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GRK Μοντέλο: PB148-7 StoneΣταυρός: 21P587

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€23.03 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΠέτρα
Μέσα σε ύψος6.75 "
Εσωτερικό Μήκος14 "
Εσωτερικό πλάτος6 9 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων1
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος14.75 "
Εξωτερικό πλάτος8.25 "
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι. DPB14-7 Div

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΎψοςΑριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδωνShort of Divider SlotsΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
LEWISBINS PB54-3 Green Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GPW 21P551 PB54-3 ΠράσινοΠολυπροπυλένιοΠράσινο-1-3"5.375 "4.125 "€2.53
LEWISBINS PB54-3 Stone Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 ΠέτραΠολυπροπυλένιοΠέτρα-1-3"5.375 "4.125 "€2.53
LEWISBINS PB74-3 Blue Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GPY 21P553 PB74-3 ΜπλεΠολυπροπυλένιοΜπλε-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Red Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Red | AB6GPZ 21P554 PB74-3 ΚόκκινοΠολυπροπυλένιοRed-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Yellow Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GQA 21P555 PB74-3 ΚίτρινοΠολυπροπυλένιοΚίτρινο-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Green Hang / stack Bin 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Green | AB6GQB 21P556 PB74-3 ΠράσινοΠολυπροπυλένιοΠράσινο-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Stone Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 ΠέτραΠολυπροπυλένιοΠέτρα-1-3"7.375 "4.125 "€4.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS PB148-7 Stone Hang/stack Bin 7h x 8-1/4w x 14-3/4d Stone
€23.03 /μονάδα