Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEWISBINS PB1405-5 Dark Blue Part Bin, 14 3/4 Inch Length, 5 1/2 Inch Width, 5 Inch ύψος, Dark Blue | AF6NLH 19YY07 / PB22-FXL Μαύρο

LEWISBINS PB1405-5 Σκούρο Μπλε Ανταλλακτικό, Μήκος 14 3/4 ίντσες, Πλάτος 5 1/2 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Σκούρο Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NLH Μοντέλο: PB1405-5 Σκούρο ΜπλεCross Ref: 19YY07 / PB22-FXL Μαύρο
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
€10.02 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΣκούρο μπλε
Ύψος5"
Μέσα σε ύψος1.625 "
Εσωτερικό Μήκος6"
Εσωτερικό πλάτος8.125 "
Μήκος14 3 / 4 "
ΥλικόΑγώγιμο πολυπροπυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους3"
Εξωτερικό μήκος6.875 "
Εξωτερικό πλάτος8.875 "
ΣτυλΧοάνη
Επιφανειακή αντίστασηΛιγότερο από 1.0 x 10
Πλάτος5 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ3923100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΎψοςΑριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδωνShort of Divider SlotsΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
LEWISBINS PB54-3 Green Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GPW 21P551 PB54-3 ΠράσινοΠολυπροπυλένιοΠράσινο-1-3"5.375 "4.125 "€1.74
LEWISBINS PB54-3 Stone Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 ΠέτραΠολυπροπυλένιοΠέτρα-1-3"5.375 "4.125 "€1.74
LEWISBINS PB74-3 Blue Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GPY 21P553 PB74-3 ΜπλεΠολυπροπυλένιοΜπλε-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Red Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Red | AB6GPZ 21P554 PB74-3 ΚόκκινοΠολυπροπυλένιοRed-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Yellow Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GQA 21P555 PB74-3 ΚίτρινοΠολυπροπυλένιοΚίτρινο-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Green Hang / stack Bin 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Green | AB6GQB 21P556 PB74-3 ΠράσινοΠολυπροπυλένιοΠράσινο-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Stone Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 ΠέτραΠολυπροπυλένιοΠέτρα-1-3"7.375 "4.125 "€2.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS PB1405-5 Σκούρο Μπλε Ανταλλακτικό, Μήκος 14 3/4 ίντσες, Πλάτος 5 1/2 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Σκούρο Μπλε
€10.02 /μονάδα