Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEWISBINS DV2260-NXL BUY 25S Box Divider Μαύρο 17 x 4 x 22 | AF4ZDG 9RWY7

LEWISBINS DV2260-NXL BUY 25S Box Divider Μαύρο 17 x 4 x 22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4ZDG Μοντέλο: DV2260-NXL BUY 25SCross Ref: 9RWY7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτιού ESD
ΧρώμαΜαύρη
Κατεύθυνση διαιρέτηΑπό μπροστά προς τα πίσω
Ύψος1 / 8 "
Μήκος22-2/5
ΥλικόΑγώγιμο πολυπροπυλένιο
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
LEWISBINS DV0825 Γκρι κοντό διαχωριστικό 6.6 x 1.9 ίντσες γκρι | AA2CYJ 10E120 DV0825 ΓκριΓκρί1 9 / 10 "Σύντομο διαχωριστικό6 3 / 5 "HDPE-€1.64
LEWISBINS DV1025 Grey Long Divider 9.2 x 1.9 Inch Grey | AA2CYK 10E121 DV1025 ΓκριΓκρί1 9 / 10 "Μακρύ διαχωριστικό9 1 / 5 "HDPE-€1.89
LEWISBINS DV1625 Grey Long Divider 14.8 x 1.9 Inch Grey | AA2CYL 10E124 DV1625 ΓκριΓκρί1 9 / 10 "Μακρύ διαχωριστικό14 4 / 5 "HDPE-€2.81
LEWISBINS DV1070. Γκρι κοντό διαχωριστικό Γκρι 8 x 6 x 10 | AF3PMZ 8AJX1 DV1070. ΓκρίΓκρί1 / 8 "Διαχωριστικό κάδου9.625 "Πολυαιθυλένιο6.38 "€4.19
LEWISBINS DV1780-NXL BUY 25S Box Divider Black 17 x 7 x 22 | AF3PXA 8AP32 DV1780-NXL ΑΓΟΡΑ 25SΜαύρη1 / 8 "Διαχωριστικό κουτιού ESD22-2/5Αγώγιμο πολυπροπυλένιο7.25 "€10.50
LEWISBINS DV0850-NXL BUY 25S Box Divider Black 8 x 4 x 10 | AF3PXZ 8APJ0 DV0850-NXL ΑΓΟΡΑ 25SΜαύρη1 / 8 "Διαχωριστικό κουτιού ESD10-4/5Αγώγιμο πολυπροπυλένιο4.38 "€3.70
LEWISBINS DV1625-NXL BUY 25S Box Divider Black 11 x 2 x 16 | AF3PYA 8APJ2 DV1625-NXL ΑΓΟΡΑ 25SΜαύρη1 / 8 "Διαχωριστικό κουτιού ESD16.5mmΑγώγιμο πολυπροπυλένιο1.88 "€3.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS DV2260-NXL BUY 25S Box Divider Μαύρο 17 x 4 x 22
€10.68 /μονάδα