Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEWISBINS DC2070 Dk Blue Divider Box 16-1/2 x 11 x 7 Inch Dark Blue | AB6GTK 21P614

LEWISBINS DC2070 Dk Blue Divider Box 16-1/2 x 11 x 7 ιντσών σκούρο μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GTK Μοντέλο: DC2070 Dk BlueΣταυρός: 21P614
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
€25.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαΣκούρο μπλε
Χρώμα διαιρέτηΓκρί
φινίρισμαΟμαλή (με ραβδώσεις)
Μέσα σε ύψος6.875 "
Εσωτερικό Μήκος15 "
Εσωτερικό πλάτος9 5 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων7
Short of Divider Slots11
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος16.5 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Mfr. Αρ. DH2000, DV1025, DV1035, DV1050, DV1060, DV1070, DV1625, DV1635, DV1650, DV1660, DV1670
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούMfr. Αρ. CDC2040, CLDC2020, CNDC2020
Τόμος0.51 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.51 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.77
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS DC2070 Dk Blue Divider Box 16-1/2 x 11 x 7 ιντσών σκούρο μπλε
€25.12 /μονάδα