Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEVEL-IT SSW-5G-316 Επίπεδη βάση Standard 1-8 316 Inox L 8 | AA6MBL 14H410

LEVEL-IT SSW-5G-316 Βάση ισοπέδωσης Standard 1-8 316 από ανοξείδωτο χάλυβα L 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6MBL Μοντέλο: SSW-5G-316Σταυρός: 14H410

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€203.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ισοπέδωσης
Βάση316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση Dia.4"
Μήκος μπουλονιού8"
Κατασκευή316 από ανοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος9.875 "
Hex1.375 "
Τύπος στήριξης ισοπέδωσηςΕπίπεδο-Αυτό
Χωρητικότητα φορτίου20,000 λίβρες
Μέγεθος νήματος1-8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.02
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος στήριξης ισοπέδωσηςΒάσηΒάση Dia.Χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΜήκος μπουλονιούΚατασκευήφινίρισμαΤιμή
LEVEL-IT NSW-0N Leveling Mount Standard 1 / 4-20 Νικέλιο | AA6MAU 14Η391 NSW-0NΕπίπεδο-ΑυτόΧάλυβα με αντιολισθητικό μαξιλάρι1"1000 λίβρες1 / 4-201.25 "ΑτσάλιΝικέλιο€13.97
LEVEL-IT NSW-1N Leveling Mount Standard 3 / 8-16 Νικέλιο | AA6MAV 14Η392 NSW-1NΕπίπεδο-ΑυτόΧάλυβα με αντιολισθητικό μαξιλάρι1.25 "3750 λίβρες3 / 8-162"ΑτσάλιΝικέλιο€14.31
LEVEL-IT NSW-2N Leveling Mount Standard 1 / 2-13 Νικέλιο | AA6MAW 14Η393 NSW-2NΕπίπεδο-ΑυτόΧάλυβα με αντιολισθητικό μαξιλάρι1.875 "5000 λίβρες1 / 2-132"ΑτσάλιΝικέλιο€20.00
LEVEL-IT NSW-3N Leveling Mount Standard 5 / 8-11 Νικέλιο | AA6MAX 14Η394 NSW-3NΕπίπεδο-ΑυτόΧάλυβα με αντιολισθητικό μαξιλάρι2.5 "6000 λίβρες5 / 8-112"ΑτσάλιΝικέλιο€34.73
LEVEL-IT NSW-4N Leveling Mount Standard 3 / 4-10 Νικέλιο | AA6MAY 14H395 NSW-4NΕπίπεδο-ΑυτόΧάλυβα με αντιολισθητικό μαξιλάρι3"7400 λίβρες3 / 4-102"ΑτσάλιΝικέλιο€41.54
LEVEL-IT NSW-5N Επίπεδο στήριξης επιπέδου 1-8 Νικέλιο AA6MAZ 14Η396 NSW-5NΕπίπεδο-ΑυτόΧάλυβα με αντιολισθητικό μαξιλάρι4"20,000 λίβρες1-83.5 "ΑτσάλιΝικέλιο€73.46
LEVEL-IT SSW-0-316 Επίπεδο στήριξης επιπέδου 1 / 4-20 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA6MBA 14Η397 SSW-0-316Επίπεδο-ΑυτόΑνοξείδωτο ατσάλι1"1000 λίβρες1 / 4-201.25 "316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€35.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEVEL-IT SSW-5G-316 Βάση ισοπέδωσης Standard 1-8 316 από ανοξείδωτο χάλυβα L 8
€203.79 /μονάδα