LEONARD VALVE TM-800-LF Ντουσιέρα / συνδυασμός ντους | AF3PCK 8AD43

LEONARD VALVE TM-800-LF Ντους ποτίσματος/συνδυασμού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PCK Μοντέλο: TM-800-LFΣταυρός: 8AD43

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,458.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμειξης έκτακτης ανάγκης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΧωρίς μόλυβδο, ASSE 1071
Ρυθμός ροής3 έως 56 gpm
Μέγεθος εισόδου1"
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)34 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)90 βαθμοί F
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουNPT
συνολικό ύψος11 "
συνολικό πλάτος14 "
Θερμ. Εύρος60 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΜονό ή πολλαπλό ντουζιέρα / συνδυαστικό ντους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.6275
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Σύστημα βαλβίδας ανάμιξης έκτακτης ανάγκης LEONARD VALVE TA-300-LF | AF4UVT 9L436 TA-300-LF2 έως 9 gpm1 / 2 "Ιδρώτας1 / 2 "Σπείρωμα8"6"€675.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEONARD VALVE TM-800-LF Ντους ποτίσματος/συνδυασμού
€1,458.83 /μονάδα