Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LENOX TOOLS 21060656GR Παλινδρομική λεπίδα πριονιού, ενσωματωμένο ξύλο καρφιών, λεπίδα 6 ιντσών, 6 TPI, Πακέτο 5 | AB2XMT 656G / 1PMB7

LENOX TOOLS 21060656GR Παλινδρομική λεπίδα πριονιού, ενσωματωμένο ξύλο καρφιών, λεπίδα 6 ιντσών, 6 TPI, πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XMT Μοντέλο: 21060656GRCross Ref: 656G / 1PMB7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλινδρομική λεπίδα πριονιού
ΠίσωΚυρτός
Μήκος λεπίδας6"
Υλικό λεπίδαςΔιμέταλλος
ΥλικόBi-Metal με επίστρωση κασσίτερου
συσκευασία5
ΓάμπαΚαθολική 1/2 "
Δόντια ανά ίντσα6
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8466915000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔόντια ανά ίντσαΜήκος λεπίδαςΠλάτοςΥλικό λεπίδαςΠίσωσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
LENOX TOOLS 21063676GRC Παλινδρομική λεπίδα πριονιού, ενσωματωμένο ξύλο καρφιών, λεπίδα 6 ιντσών, 6 TPI, Πακέτο 5 | AB2XMU 676G / 1PMB8 21063676GRC66"7 / 16 "ΔιμέταλλοςΚυρτός55€36.53
LENOX TOOLS 21061156GR Παλινδρομική λεπίδα πριονιού, ενσωματωμένο ξύλο καρφιών, λεπίδα 12 ιντσών, 6 TPI, Πακέτο 5 | AB2XMZ 156G / 1PMC4 21061156GR612 "3 / 4 "ΔιμέταλλοςΚυρτός55€65.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS 21060656GR Παλινδρομική λεπίδα πριονιού, ενσωματωμένο ξύλο καρφιών, λεπίδα 6 ιντσών, 6 TPI, πακέτο 5
€31.64 /πακέτο