Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2816 Flanged Receptacle, 30A, 120 / 208VAC, 4-Pole, 5 Wire Grounding | AC8PYE 3D104

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με φλάντζα HBL2816, 30A, 120/208VAC, 4-πολικός, 5 συρμάτινη γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PYE Μοντέλο: HBL2816Σταυρός: 3D104
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
€230.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα δοχείο
Ενισχυτές30
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.46 "
HP3
Εκτίμηση IP44
Μήκος3.06 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη3
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAL21-30R
Αξιολόγηση NEMAL21-30R
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 5-καλωδίων
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Φάση3 φάση WYE
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση120 / 208 VAC
Τάση τάσης120 / 208 VAC
Ισχύς6240 W
Πλάτος3.06 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με κάλυμμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2316 Υποδοχή με φλάντζα, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PVY 3D035 HBL2316Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο2.88 "Νάιλον1L5-20R€86.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2326 Φλάντζα υποδοχή, 20Α, 250V, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AC8PWA 3D037 HBL2326Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο2.88 "Νάιλον2L6-20R€88.57
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2336 Υποδοχή με φλάντζα, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWB 3D038 HBL2336Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο2.88 "Νάιλον2L7-20R€85.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2346 Φλάντζα δοχείο, 20Α, 480VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AC8PWC 3D039 HBL2346Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο2.88 "Νάιλον5L8-20R€97.93
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2356 Υποδοχή με φλάντζα, 20A, 600VAC, 2-πολικός, 3-wire γείωση | AC8PWG 3D043 HBL2356Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο2.88 "Νάιλον-L9-20R€86.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2416 Flanged Receptacle, 20A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PWL 3D048 HBL2416Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο3.06 "Νάιλον2L14-20R€102.14
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL2426 Φλάντζα υποδοχή, 20Α, 3 φάσεων, 250VAC, 3πολικών, 4σύρματων γειώσεων | AC8PWM 3D049 HBL2426Φλάντζα δοχείο4420Άσπρο3.06 "Νάιλον3L15-20R€101.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με φλάντζα HBL2816, 30A, 120/208VAC, 4-πολικός, 5 συρμάτινη γείωση
€230.00 /μονάδα