Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEICA E7500I Laser Distance Meter Range 650 Feet | AB6FZJ 21ΕΚ16

LEICA Εύρος μετρητή απόστασης λέιζερ E7500I 650 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6FZJ Μοντέλο: E7500IΣταυρός: 21EK16
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
€919.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής αποστάσεων λέιζερ
Ακρίβεια1 mm ή καλύτερο από 1/16 "
Τύπος μπαταρίας(2) ΑΑ
DisplayΧρώμα με 6 επίπεδα φωτεινότητας
ΛειτουργίαΧρησιμοποιήστε το λέιζερ για να μετρήσετε την απόσταση και, στη συνέχεια, υπολογίστε την περιοχή, τον όγκο, τους πυθαγόρους, τα έμμεσα ύψη, το τραπεζοειδές, τα τρίγωνα, τα πλάτη από μια ασφαλή τοποθεσία
Μέσα έξωΜέσα έξω
Σειρά650 πόδια (200 m)
ΧαρακτηριστικάΛέιζερ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ9015100000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςDisplayΛειτουργίαΜέσα έξωΣειράΤιμή
LEICA D810 Μετρητής απόστασης λέιζερ 650 πόδια | AA8TJJ 19TA06 D810+/- 1 mm (1/16 ")Επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίουΈγχρωμη οθόνη αφής με ρυθμιζόμενο οπίσθιο φωτισμόΔιασύνδεση οθόνης αφής, ενσωματωμένη κάμερα, πυξίδα και οθόνη στόχευσης εύρεσης σημείων 4X με πλήρως εξοπλισμένο όργανο που σας επιτρέπει να μετράτε με εικόνα, η οθόνη αφής επιτρέπει την πλοήγηση με ολίσθηση του δακτύλου σας ή πιέστε για μεγέθυνση / σμίκρυνσηΜέσα έξω0 έως 650 πόδια.€1,230.13
LEICA E7100I Μετρητής απόστασης λέιζερ 200 πόδια Ldc | AG2PUB 31XM64 Ε7100Ι+/- 1/16 "(2) ΑΑΑΛΑΧΜετρήστε αποστάσεις έως 200 πόδια ή Υπολογίστε περιοχέςΜέσα έξω0 έως 200 πόδια.€265.76
LEICA S910 Laser Distance Meter LCD 1000 Feet | AH9LCF 40EV37 S910+/- 1/16 "Επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίουοθόνη υγρού κρυστάλλουΠεριοχή, Δημιουργία αρχείων dxf για φόρτωση σε CAD, Απόσταση, Μέτρηση σε εικόνα, Λειτουργία απομακρυσμένης μέτρησης μέσω P2P, ΈντασηΕσωτερικό ή εξωτερικό1000ft.€2,372.93
Μετρητής απόστασης λέιζερ LEICA D2 330 πόδια Μέγ. Απόσταση, +/-1/16 ίντσες Ακρίβεια | CD2FGE 49LX72 D2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5Vοθόνη υγρού κρυστάλλου-Μέσα έξω-€388.42
LEICA Disto X3 Laser Distance Meter, 500 Feet Max. Απόσταση, +/- 1.0 mm Ακρίβεια | CD2UAF 485R34 Disto X3+/- 1.0 mm(2) αλκαλικό AAAέγχρωμη οθόνη LCD-Μέσα έξω-€574.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEICA Εύρος μετρητή απόστασης λέιζερ E7500I 650 πόδια
€919.64 /μονάδα