Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEICA E7100I Μετρητής απόστασης λέιζερ 200 πόδια Ldc | AG2PUB 31XM64

LEICA E7100I Laser Distance Meter 200 Feet Ldc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PUB Μοντέλο: E7100ICross Ref: 31XM64
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
€238.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής αποστάσεων λέιζερ
Ακρίβεια+/- 1/16 "
Τύπος μπαταρίας(2) ΑΑΑ
DisplayΛΑΧ
ΛειτουργίαΜετρήστε αποστάσεις έως 200 πόδια ή Υπολογίστε περιοχές
Μέσα έξωΜέσα έξω
Σειρά0 έως 200 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)27.51
Μήκος πλοίου (cm)18.49
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ9015104000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςDisplayΛειτουργίαΜέσα έξωΣειράΤιμή
LEICA D810 Μετρητής απόστασης λέιζερ 650 πόδια | AA8TJJ 19TA06 D810+/- 1 mm (1/16 ")Επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίουΈγχρωμη οθόνη αφής με ρυθμιζόμενο οπίσθιο φωτισμόΔιασύνδεση οθόνης αφής, ενσωματωμένη κάμερα, πυξίδα και οθόνη στόχευσης εύρεσης σημείων 4X με πλήρως εξοπλισμένο όργανο που σας επιτρέπει να μετράτε με εικόνα, η οθόνη αφής επιτρέπει την πλοήγηση με ολίσθηση του δακτύλου σας ή πιέστε για μεγέθυνση / σμίκρυνσηΜέσα έξω0 έως 650 πόδια.€1,230.13
LEICA E7500I Laser Distance Meter Range 650 Feet | AB6FZJ 21ΕΚ16 Ε7500Ι1 mm ή καλύτερο από 1/16 "(2) ΑΑΧρώμα με 6 επίπεδα φωτεινότηταςΧρησιμοποιήστε το λέιζερ για να μετρήσετε την απόσταση και, στη συνέχεια, υπολογίστε την περιοχή, τον όγκο, τους πυθαγόρους, τα έμμεσα ύψη, το τραπεζοειδές, τα τρίγωνα, τα πλάτη από μια ασφαλή τοποθεσίαΜέσα έξω650 πόδια (200 m)€874.35
LEICA S910 Laser Distance Meter LCD 1000 Feet | AH9LCF 40EV37 S910+/- 1/16 "Επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίουοθόνη υγρού κρυστάλλουΠεριοχή, Δημιουργία αρχείων dxf για φόρτωση σε CAD, Απόσταση, Μέτρηση σε εικόνα, Λειτουργία απομακρυσμένης μέτρησης μέσω P2P, ΈντασηΕσωτερικό ή εξωτερικό1000ft.€2,379.17
Μετρητής απόστασης λέιζερ LEICA D2 330 πόδια Μέγ. Απόσταση, +/-1/16 ίντσες Ακρίβεια | CD2FGE 49LX72 D2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5Vοθόνη υγρού κρυστάλλου-Μέσα έξω-€371.21
LEICA Disto X3 Laser Distance Meter, 500 Feet Max. Απόσταση, +/- 1.0 mm Ακρίβεια | CD2UAF 485R34 Disto X3+/- 1.0 mm(2) αλκαλικό AAAέγχρωμη οθόνη LCD-Μέσα έξω-€543.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEICA E7100I Laser Distance Meter 200 Feet Ldc
€238.23 /μονάδα