Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGRIS 3103 60 22 Αρσενικό μπλουζάκι 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 290 Psi - Πακέτο 10 | AB2WUZ 1PEU1

LEGRIS 3103 60 22 Male Run Tee 3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος 290 Psi - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WUZ Μοντέλο: 3103 60 22Cross Ref: 1PEU1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€233.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό Run Tee
Βασικό υλικόΣυνδυασμός πλαστικών / μετάλλων
Υλικό σώματοςΓυάλινο γεμάτο νάιλον και επινικελωμένο ορείχαλκο
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος22mm
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 175 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
LEGRIS 3193 08 13 Αρσενικό Run Tee Thread 1/4" BSPP - PK10 | AA9HLF 1DER4 3193 08 13Σωλήνας x Αρσενικό BSPP-1 / 4 "8mm10€177.87
LEGRIS 3103 04 11 Αρσενικό μπλουζάκι 5/32 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 290 Psi - Πακέτο 10 | AB2WUX 1PEP9 3103 04 11Σωλήνας x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "ή 4 mm10€121.63
LEGRIS 3103 60 18 Αρσενικό μπλουζάκι 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 290 Psi - Πακέτο 10 | AB2WUY 1PER9 3103 60 18Σωλήνας x MNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€183.58
LEGRIS 3103 04 14 Male Run Tee 5/32 Od x 1/4 Npt - Pack Of 10 | AE7BVG 5WTA8 3103 04 14Σωλήνας14mm1 / 4 "5/32 "ή 4 mm10€151.71
LEGRIS 3103 08 11 Male Tee Run 5/16 Od x 1/8 Npt - Πακέτο 10 | AE7BVH 5WTC0 3103 08 11Σωλήνας11mm1 / 8 "5/16 "ή 8 mm10€170.01
LEGRIS 3103 08 14 Male Run Tee 5/16 Od x 1/4 Npt - Πακέτο 10 | AE7BVJ 5WTC1 3103 08 14Σωλήνας x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "ή 8 mm10€180.88
LEGRIS 3103 08 18 Male Run Tee 5/16 Od x 3/8 Npt - Πακέτο 10 | AE7BVK 5WTC2 3103 08 18Σωλήνας18mm3 / 8 "5/16 "ή 8 mm10€183.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGRIS 3103 60 22 Male Run Tee 3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος 290 Psi - Πακέτο 10
€233.65 /πακέτο