LEESON M1145129.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 86 σ.α.λ. Tefc 208-230v | AE9BTV 6HHF7 / CM38T17FZ9

LEESON M1145129.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 86 σ.α.λ. Tefc 208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BTV Μοντέλο: M1145129.00Cross Ref: 6HHF7 / CM38T17FZ9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,677.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΚιβώτιο ταχυτήτων: Heavy Duty, Needle Roller. Κινητήρας: Μπάλα βαρέως τύπου
ΠερίφραξηTEFC
φινίρισμαΣμάλτο Black High Gloss
Πλήρες φορτίο1.3
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας / χαλκός
Σχέση μετάδοσης20:1
Τύπος εργαλείουΤροχός σκουληκιών / σκουληκιών
ΓρανάζιαΣκληρό σκουλήκι από χάλυβα με χάλκινο σκουλήκι
ΣτέγασηΈλασης χάλυβα
Hz60
Εισαγωγή HP3/8
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγεθος πληκτρολογίου0.18 "Πλατεία x 1"
Μήκος λιγότερο άξονας12.31 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή138 ίντσες-lb.
Πλαίσιο κινητήρα38
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΌλη η θέση εκτός από το Shaft Up
RPM πινακίδας86
Χωρίς φορτίο RPM89
Υπερφόρτωση φορτίου235 λίβρες
Φάση3
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 76 έως 100
ΣφραγίδεςΜονό χείλος, ελατήριο, βαρέων καθηκόντων
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.51
Κωδικός ΕΣ8501514020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1145129.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 86 σ.α.λ. Tefc 208-230v
€1,677.94 /μονάδα