LEESON M1145122.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 16 σ.α.λ. Tefc 208-230v | AE9BTF 6HHE4 / CM38T17FZ12

LEESON M1145122.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 16 σ.α.λ. Tefc 208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BTF Μοντέλο: M1145122.00Cross Ref: 6HHE4 / CM38T17FZ12 / 6HHE5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,362.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΚιβώτιο ταχυτήτων: Heavy Duty, Needle Roller. Κινητήρας: Μπάλα βαρέως τύπου
ΠερίφραξηTEFC
φινίρισμαΣμάλτο Black High Gloss
Πλήρες φορτίο0.72
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης103:1
Τύπος εργαλείουHelical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9
ΓρανάζιαΣκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9
ΣτέγασηΈλασης χάλυβα
Hz60
Εισαγωγή HP1/6
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγεθος πληκτρολογίου0.18 "Πλατεία x 1"
Μήκος λιγότερο άξονας10.13 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή391 ίντσες-lb.
Πλαίσιο κινητήρα38
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΌλη η θέση εκτός από το Shaft Up
RPM πινακίδας16
Χωρίς φορτίο RPM17
Υπερφόρτωση φορτίου399 λίβρες
Φάση3
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΣφραγίδεςΜονό χείλος, ελατήριο, βαρέων καθηκόντων
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΝ/Α
Τάση208-230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.51
Κωδικός ΕΣ8501514020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1145122.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 16 σ.α.λ. Tefc 208-230v
€1,362.95 /μονάδα