Κινητήρας AC LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 | AJ2WXU CM38P17FZ17

LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 Κινητήρας AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WXU Μοντέλο: M1145038.00Cross Ref: CM38P17FZ17

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,645.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΣυνέλευσηM1040447
ΚώδικαςD
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα38
Πλήρες φορτίο2.8 / 1.4 / 2 / 1
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Αρ. Σειρά13
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαM1307027.01
Φάση1
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM43/36
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0/1.0
Shaft Dia.5/8
Τύπος άξοναΟΡΘΗ ΓΩΝΙΑ
ΧαρακτηριστικάPF
Τάση110 / 220 / 115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)14.3
Μήκος πλοίου (cm)38.74
Πλάτος πλοίου (cm)18.11

Λεπτομέρειες:

    • HPKW: .16 / .16
    • Πινακίδα: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 235
    • Τύλιγμα: MP38440
    • ΟΜΑΔΑ: 3 Β
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΣυνέλευσηΠερίφραξηΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΑρ. ΣειράRPMΤιμή
Κινητήρας AC LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 | AJ2WVP CM31P17NZ18 M1125081.00PNM1040445ΔΕΔ115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451043/35€1,523.39
Κινητήρας AC LEESON M1125083.00 CM31P17NZ16 | AJ2WVQ CM31P17NZ16 M1125083.00PNM1040445ΔΕΔ115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451085/70€1,442.71
Κινητήρας AC LEESON M1125084.00 CM31P17NZ15 | AJ2WVR CM31P17NZ15 M1125084.00PNM1040445ΔΕΔ115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .4510173/144€286.22
Κινητήρας AC LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 | AJ2WXV CM38P17FZ18 M1145039.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 11383/69€1,728.51
Κινητήρας AC LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 | AJ2WXX CM38P17FZ20 M1145041.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 113340/283€1,709.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 Κινητήρας AC
€1,645.30 /μονάδα