Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2WXA CIM34D18FC10

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WXA Μοντέλο: M1130297.00Cross Ref: CIM34D18FC10
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
€731.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Ενισχυτές10
ΣυνέλευσηM1040702
DutyS1
Αποδοτικότητα76.5%
ΠερίφραξηIP54
Form Factor1.00
κορνίζα63D
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.18
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηB14
συσκευασίαM1307020.02
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.11 ΜΜ
Ροπή135 ΟΖ-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάG63-9
Τάση24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)19.05

Λεπτομέρειες:

    • Αποτέλεσμα 100%: 76.5%
    • Πινακίδα: 080686
    • Τύλιγμα: MD34247
    • ΟΜΑΔΑ: 2 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΕνισχυτέςΣυνέλευσηΒάσησυσκευασίαΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 Μετρικός κινητήρας | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ18001.0€748.63
LEESON 098066.00 Metric Motor, 24V, 3000 RPM, 71 Frame, IP54 Περίβλημα | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 μοίρες ντο20-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΑναστρεπτός3000 RPM1€991.79
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 Μετρικός κινητήρας | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ18001.0€820.83
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 Μετρικός κινητήρας | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ18001.0€382.93
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ30001.0€1,023.56
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ30001.0€693.42
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ30001.0€1,305.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος
€731.68 /μονάδα