LEESON 098067.00 CI42D17FT7 Μετρικός κινητήρας | AJ2PFR CI42D17FT7

LEESON 098067.00 CI42D17FT7 Μετρικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PFR Μοντέλο: 098067.00Cross Ref: CI42D17FT7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€820.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Ενισχυτές20
DutyS1
Αποδοτικότητα76.9%
ΠερίφραξηIP54
Form Factor1.00
κορνίζα71
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαPG659401.08Β
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.14mm
Ροπή17.5 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάN71-12
Τάση24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6204
    • Αποτέλεσμα 100%: 76.9%
    • Πινακίδα: 081271
    • Τύλιγμα: D47273
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: 305002.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΕνισχυτέςΣυνέλευσηΒάσησυσκευασίαΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 Μετρικός κινητήρας | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ18001.0€748.63
LEESON 098066.00 Metric Motor, 24V, 3000 RPM, 71 Frame, IP54 Περίβλημα | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 μοίρες ντο20-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΑναστρεπτός3000 RPM1€991.79
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 Μετρικός κινητήρας | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ18001.0€382.93
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ30001.0€1,023.56
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ30001.0€693.42
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ30001.0€1,305.89
LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2WWY CIM34D18FD6 M1130207.004010M1040938B5M1307020.02ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ18001.0€673.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 098067.00 CI42D17FT7 Μετρικός κινητήρας
€820.83 /μονάδα