LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2WWY CIM34D18FD6

LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WWY Μοντέλο: M1130207.00Cross Ref: CIM34D18FD6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€192.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Ενισχυτές10
ΣυνέλευσηM1040938
DutyS1
Αποδοτικότητα76.5%
ΠερίφραξηIP54
Form Factor1.00
κορνίζα63D
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.18
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηB5
συσκευασίαM1307020.02
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.11 ΜΜ
Ροπή135 ΟΖ-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάG63-9
Τάση24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)30.81
Πλάτος πλοίου (cm)19.38

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6201-13
    • Ρουλεμάν PE: 6201-13
    • Αποτέλεσμα 100%: 76.5%
    • Πινακίδα: 080686
    • Τύλιγμα: MD34247
    • ΟΜΑΔΑ: 2 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΕνισχυτέςΣυνέλευσηΒάσησυσκευασίαΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 Μετρικός κινητήρας | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ18001.0€657.11
LEESON 098066.00 Metric Motor, 24V, 3000 RPM, 71 Frame, IP54 Περίβλημα | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 μοίρες ντο20-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΑναστρεπτός3000 RPM1€869.58
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 Μετρικός κινητήρας | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ18001.0€720.21
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 Μετρικός κινητήρας | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ18001.0-
RFQ
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ30001.0€835.40
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ30001.0€544.83
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-Άμεση έκπτωσηPG659401.08ΒΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ30001.0€1,213.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος
€192.93 /μονάδα