LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 Volt Μοτέρ | AJ2WMG SRD2B2T65

LEESON Μοτέρ LM34068 SRD2B2T65 200-575 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WMG Μοντέλο: LM34068Cross Ref: SRD2B2T65

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€845.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας 200-575 Volt
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο2.2
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος62.6
ΠεριστροφήREV
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTS
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)21.92
Μήκος πλοίου (cm)39.7
Πλάτος πλοίου (cm)21.92

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 2.4
    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 10000419-001-001
    • Τύλιγμα: SS0069276
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΠλήρες φορτίοHPΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΜονωτική κατηγορίαkWΛίπανσηΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 Volt Μοτέρ | AJ2WMA SRD4B0.5T65 LM3406218000.71/21.25B0.37Polyrex EM40€151.41
LEESON LM34064 SRD2B1T65 200-575 Volt Μοτέρ | AJ2WMC SRD2B1T65 LM3406436001.211.0F0.75Polyrex EM50€75.21
LEESON LM34065 SRD4B1T65 200-575 Volt Μοτέρ | AJ2WMD SRD4B1T65 LM3406518001.211.15F0.75Polyrex EM40€175.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON Μοτέρ LM34068 SRD2B2T65 200-575 Volt
€845.29 /μονάδα