LEESON LM34064 SRD2B1T65 200-575 Volt Μοτέρ | AJ2WMC SRD2B1T65

LEESON Μοτέρ LM34064 SRD2B1T65 200-575 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WMC Μοντέλο: LM34064Cross Ref: SRD2B1T65

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€75.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας 200-575 Volt
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο1.2
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος64.3
ΠεριστροφήREV
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTS
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)21.92
Μήκος πλοίου (cm)39.7
Πλάτος πλοίου (cm)21.92

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 1.4
    • Απόδοση 100%: 77
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 10000419-001-001
    • Τύλιγμα: SS0052372
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΠλήρες φορτίοHPΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΜονωτική κατηγορίαkWΛίπανσηΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 Volt Μοτέρ | AJ2WMA SRD4B0.5T65 LM3406218000.71/21.25B0.37Polyrex EM40€151.41
LEESON LM34065 SRD4B1T65 200-575 Volt Μοτέρ | AJ2WMD SRD4B1T65 LM3406518001.211.15F0.75Polyrex EM40€175.91
LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 Volt Μοτέρ | AJ2WMG SRD2B2T65 LM3406836002.221.15F1.49ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ40€845.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON Μοτέρ LM34064 SRD2B1T65 200-575 Volt
€75.21 /μονάδα