LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2WFD SSD6S10TCN61ET1

LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Κινητήρας ορισμένης χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WFD Μοντέλο: LM28204Cross Ref: SSD6S10TCN61ET1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,346.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςINV
DutyΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
ΠερίφραξηDP
κορνίζα256TC
Πλήρες φορτίο29 / 14.5
HP10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW7.5
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος74
ΠεριστροφήREV
RPM1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTDR
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.9
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Απόδοση 75%: 87.5
    • Ρουλεμάν OPE: 208
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 309
    • Τύλιγμα: K2156160
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΛΙΝΚΟΛΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπηρεσίεςDutyΠλήρες φορτίοkWΤάσηΤιμή
LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2WFE SD6S10TCN6006ET1 LM28205SPECIALSPECIAL33.57.46200€2,214.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Κινητήρας ορισμένης χρήσης
€3,346.94 /μονάδα