LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2WFE SD6S10TCN6006ET1

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Κινητήρας ορισμένης χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WFE Μοντέλο: LM28205Cross Ref: SD6S10TCN6006ET1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,214.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςSPECIAL
DutySPECIAL
ΠερίφραξηDP
κορνίζα256TC
Πλήρες φορτίο33.5
HP10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW7.46
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος74
ΠεριστροφήREV
RPM1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTDR
Τάση200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.9
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)79.38
Πλάτος πλοίου (cm)56.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Ρουλεμάν OPE: 208
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 309
    • Τύλιγμα: K2156160
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΛΙΝΚΟΛΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπηρεσίεςDutyΠλήρες φορτίοkWΤάσηΤιμή
LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2WFD SSD6S10TCN61ET1 LM28204INVΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ29 / 14.57.5230 / 460€3,346.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Κινητήρας ορισμένης χρήσης
€2,214.74 /μονάδα