LEESON LM24789 SRF4S0.33T1C6028AP7TP1 Μοτέρ γενικής χρήσης αγροτικής χρήσης | AJ2WBN SRF4S0.33T1C6028AP7TP1

LEESON LM24789 SRF4S0.33T1C6028AP7TP1 Μηχανή γεωργικής χρήσης γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WBN Μοντέλο: LM24789Cross Ref: SRF4S0.33T1C6028AP7TP1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€462.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο6.6 / 3.1-3.3
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 246
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος60
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάSCS
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)23.16
Μήκος πλοίου (cm)40.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.04

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 55
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Τύλιγμα: ZC406
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ (POWDER)
    • S. F Amps: 6.8 / 3.4-3.4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΣυντελεστής ισχύοςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή
LEESON 110086.00 M6C17FB11J Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QAC 48ZJ39 / M6C17FB11J 110086.00Ced4705042545L585 / 8 "CF115 / 208-23056€869.83
LEESON 110087.00 M6C17FB9L Γενικός σκοπός Φορτιστής με κινητήρα | AJ2QAD 48ZJ40 / M6C17FB9L 110087.00Ced2715042545L645 / 8 "CF115 / 208-23056€825.17
LEESON 110088.00 M6C17FB10L Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QAE 48ZJ41 / M6C17FB10L 110088.00Ced2797042545N635 / 8 "CF115 / 208-23056€1,179.36
LEESON 110089.00 M6K17FB3L Γενικός σκοπός Φορτιστής με κινητήρα | AJ2QAF 48ZJ42 / M6K17FB3L 110089.00Ced2705042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H€1,085.37
LEESON 110090.00 M6K17FB4M Γενικός σκοπός Μηχανή Duty Farm | AJ2QAG 48ZJ44 / M6K17FB4M 110090.00Ced3706042540L867 / 8 "KF23056HZ€1,274.03
LEESON 113256.00 M6C17FB66J Γενικός σκοπός Μηχανή δασμού | AJ2QJL 48ZJ38 / M6C17FB66J 113256.00Ced3769042545L555 / 8 "CF115 / 208-23056€778.58
LEESON 113938.00 M6K17FB39F Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QLW 48ZJ43 / M6K17FB39F 113938.00Ced2705042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ€1,241.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM24789 SRF4S0.33T1C6028AP7TP1 Μηχανή γεωργικής χρήσης γενικής χρήσης
€462.44 /μονάδα