LEESON 113938.00 M6K17FB39F Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QLW 48ZJ43 / M6K17FB39F

LEESON 113938.00 M6K17FB39F γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QLW Μοντέλο: 113938.00Cross Ref: 48ZJ43 / M6K17FB39F

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,241.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Συνέλευση042540
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56HZ
Πλήρες φορτίο17.2 / 8.8-8.6
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCed2705
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος73
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.585
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 79
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 004024
    • Τύλιγμα: K634278
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΚΟΚΚΙΝΟ (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 19 / 9.8-9.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΣυντελεστής ισχύοςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή
LEESON 110086.00 M6C17FB11J Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QAC 48ZJ39 / M6C17FB11J 110086.00Ced4705042545L585 / 8 "CF115 / 208-23056€869.83
LEESON 110087.00 M6C17FB9L Γενικός σκοπός Φορτιστής με κινητήρα | AJ2QAD 48ZJ40 / M6C17FB9L 110087.00Ced2715042545L645 / 8 "CF115 / 208-23056€825.17
LEESON 110088.00 M6C17FB10L Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QAE 48ZJ41 / M6C17FB10L 110088.00Ced2797042545N635 / 8 "CF115 / 208-23056€1,179.36
LEESON 110089.00 M6K17FB3L Γενικός σκοπός Φορτιστής με κινητήρα | AJ2QAF 48ZJ42 / M6K17FB3L 110089.00Ced2705042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H€1,085.37
LEESON 110090.00 M6K17FB4M Γενικός σκοπός Μηχανή Duty Farm | AJ2QAG 48ZJ44 / M6K17FB4M 110090.00Ced3706042540L867 / 8 "KF23056HZ€1,274.03
LEESON 113256.00 M6C17FB66J Γενικός σκοπός Μηχανή δασμού | AJ2QJL 48ZJ38 / M6C17FB66J 113256.00Ced3769042545L555 / 8 "CF115 / 208-23056€778.58
LEESON 131541.00 P182C17FB12C Γενικός σκοπός Μηχανή δασμού | AJ2RTE 48ZJ45 / P182C17FB12C 131541.00BRD2971180-033L751 1 / 8 "CF115 / 208-230182T€1,950.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 113938.00 M6K17FB39F γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης
€1,241.47 /μονάδα