LEESON 113256.00 M6C17FB66J Γενικός σκοπός Μηχανή δασμού | AJ2QJL 48ZJ38 / M6C17FB66J

LEESON 113256.00 M6C17FB66J γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QJL Μοντέλο: 113256.00Cross Ref: 48ZJ38 / M6C17FB66J

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€778.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Συνέλευση042545
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο6.4 / 3.4-3.2
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 246
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCed3769
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος55
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.08
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 62
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: C634260
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΚΟΚΚΙΝΟ (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 6.6 / 3.5-3.3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΣυντελεστής ισχύοςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή
LEESON 110086.00 M6C17FB11J Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QAC 48ZJ39 / M6C17FB11J 110086.00Ced4705042545L585 / 8 "CF115 / 208-23056€869.83
LEESON 110087.00 M6C17FB9L Γενικός σκοπός Φορτιστής με κινητήρα | AJ2QAD 48ZJ40 / M6C17FB9L 110087.00Ced2715042545L645 / 8 "CF115 / 208-23056€825.17
LEESON 110088.00 M6C17FB10L Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QAE 48ZJ41 / M6C17FB10L 110088.00Ced2797042545N635 / 8 "CF115 / 208-23056€1,179.36
LEESON 110089.00 M6K17FB3L Γενικός σκοπός Φορτιστής με κινητήρα | AJ2QAF 48ZJ42 / M6K17FB3L 110089.00Ced2705042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H€1,085.37
LEESON 110090.00 M6K17FB4M Γενικός σκοπός Μηχανή Duty Farm | AJ2QAG 48ZJ44 / M6K17FB4M 110090.00Ced3706042540L867 / 8 "KF23056HZ€1,274.03
LEESON 113938.00 M6K17FB39F Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QLW 48ZJ43 / M6K17FB39F 113938.00Ced2705042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ€1,241.47
LEESON 131541.00 P182C17FB12C Γενικός σκοπός Μηχανή δασμού | AJ2RTE 48ZJ45 / P182C17FB12C 131541.00BRD2971180-033L751 1 / 8 "CF115 / 208-230182T€1,950.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 113256.00 M6C17FB66J γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης
€778.58 /μονάδα