LEESON 825128.00 184TTGN16026A Εκρηκτικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2UNR 184TTGN16026A

LEESON 825128.00 184TTGN16026A Μοτέρ με προστασία από έκρηξη 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2UNR Μοντέλο: 825128.00Cross Ref: 184TTGN16026A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,061.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα184TC
Πλήρες φορτίο12.4 / 6.2
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP5 / 3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
kW3.7 / 2.24
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραΑ-Α56227-60
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος83.5 / 79
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTX
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.2
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)56.36
Πλάτος πλοίου (cm)41.91

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - G825128.00 / 184TTGN16026A
    • Απόδοση 100%: 90.2
    • Απόδοση 75%: 90.2
    • Ρουλεμάν OPE: 6206
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6207
    • Πινακίδα: 92720-BM-N-NP-AXX
    • Τύλιγμα: K1844215
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΥπηρεσίεςΠερίφραξηΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 111933.00 A6T34EC22H Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,347.89
LEESON 111936.00 A6T34XC21H Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 3000€1,389.89
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Κινητήρας προστασίας από έκρηξη 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 3000€1,295.78
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,319.89
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Εκρηκτικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMΑ-Α56227-63B72 / 791800 / 1500€1,452.11
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.00,56 / ,37BEPFCPolyrex EMΑ-Α56227-63B66.3 / 601800 / 1500€1,475.44
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Μοτέρ με προστασία από έκρηξη 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMΑ-Α56227-63B71 / 731800 / 1500€1,368.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 825128.00 184TTGN16026A Μοτέρ με προστασία από έκρηξη 50-60 Hertz
€2,061.82 /μονάδα