LEESON 193388.60 T12902034AA Μετρικός κινητήρας | AJ2TXB T12902034AA

LEESON 193388.60 T12902034AA Μετρικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2TXB Μοντέλο: 193388.60Cross Ref: T12902034AA

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,964.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα160M
Πλήρες φορτίο14
HP15
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW11.2
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαN
Φάση3
Συντελεστής ισχύος88
ΠεριστροφήREV
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)38.1

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 16
    • Απόδοση 100%: 91.7
    • Απόδοση 75%: 91.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6209
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6209
    • Πινακίδα: 622232
    • Τύλιγμα: T12902034
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 193388.60 T12902034AA Μετρικός κινητήρας
€2,964.82 /μονάδα